Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 320,6W 700-1400mA 234V IP65 Metallgeh dyn 252x90x43,8mm 55522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 320,6W 700-1400mA 234V IP65 Metallgeh dyn 252x90x43,8mm 55522
Artikel-Nr.:
     262-D843A29
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55522
EAN/GTIN:
     4034451555228
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 320,6W 700-1400mA 234V IP65 Metallgeh dyn 252x90x43,8mm 55522
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
320.6 - 320.6 W
Ausgangsspannung:
234 - 234 V
Ausgangsstrom:
700 - 1400 mA
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
43.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
252 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.