| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842A96 Herst.-Nr.: 4050805 EAN/GTIN: 4028177704008 |
| |
|
| | |
| Metallbohrer Ø6mm zyl.Steckachse Edst Geeignet für Edelstahl f.Stahl AS4050.805 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | zylindrische Steckachse | Durchmesser Bohrer: | 6 mm | Geeignet für Edelstahl: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Stahl: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,81* | € 65,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,39* | € 65,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,11* | € 66,45* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,00* | € 66,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,71* | € 67,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,211* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|