Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild schraub Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WHSAHEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D838I26
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700052
EAN/GTIN:
     4013364330191
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Hinweis-Schild schraub Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WHSAHEH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
400 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
560 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, verhalten im notfall, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 6,90*
ab € 45,54*
€ 45,54*
€ 5,46*
ab € 43,53*
€ 56,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,24*
€ 57,39*
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 57,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,85*
€ 59,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.