Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60450232 Herst.-Nr.: 700052 EAN/GTIN: 4013364330191 |
| |
|
| | |
| Warn-/Hinweisschild Erste Hilfe WHS AH EH#700052 Hinweisschild zum Aushang: " Erste Hilfe" nach BGI / GUV-I 510. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Schild | Werkstoff: | Kunststoff | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,54* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,57* | € 57,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,30* | € 58,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,26* | € 58,83* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,51* | € 58,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|