| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D826F18 Herst.-Nr.: 359190 EAN/GTIN: 4015627359192 |
| |
|
| | |
| Flachluftfilter synthetis 400cbmh EFG300-400G4 Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Höhe: | 185 mm | Nennvolumenstrom: | 400 - 400 m³/h | Tiefe: | 25 mm | Werkstoff: | synthetisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,45* | € 42,97* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,77* | € 43,37* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,01* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|