Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 602014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte sw-si 75W E27 602014
Wegeleuchte sw-si 75W E27 602014
Artikel-Nr.:
     262-D807E89
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     602014
EAN/GTIN:
     4007235020144
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 602014
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,61*
€ 259,15*
€ 8,50*
ab € 259,38*
€ 259,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,96*
€ 259,77*
Frei Haus
ab € 220,76*
€ 261,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,91*
€ 269,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.