Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230VAC 0,25A IP65 gn Aufb Metall 15W Xenon BLK50230VACGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 230VAC 0,25A IP65 gn Aufb Metall 15W Xenon BLK50230VACGN
Artikel-Nr.:
     262-D806B88
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22412204
EAN/GTIN:
     4250235506082
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 230VAC 0,25A IP65 gn Aufb Metall 15W Xenon BLK50230VACGN
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
15 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte 230v fhf, warnlampe, warnlampe 230v, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.