Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230VAC 0,06A IP54 ge Kst 15W Aufb Xenon SLB2230VACGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Blitzleuchte SLB2 230AC50-60Hz ge
Doppel-Blitzleuchte SLB2 230AC50-60Hz ge
Artikel-Nr.:
     262-D806B33
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22190703
EAN/GTIN:
     4250235504965
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 230VAC 0,06A IP54 ge Kst 15W Aufb Xenon SLB2230VACGE
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
15 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte 230v fhf, warnlampe, warnlampe 230v, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,12*
€ 474,85*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,58*
€ 475,41*
Frei Haus
ab € 417,72*
€ 479,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 445,65*
€ 509,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 447,45*
€ 512,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,46*
€ 606,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,70*
€ 567,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,65*
€ 530,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.