Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 230VAC 3f IP54 60W 0,78A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT/GE/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalampel SAM 3-feldig 230VAC
Signalampel SAM 3-feldig 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-D806B26
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22131501
EAN/GTIN:
     4250235504798
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Kontrolllampe
Signalleuchte 230VAC 3f IP54 60W 0,78A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT/GE/GN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Durchmesser Optik:
200 mm mm
Fassung:
E27
Leistung:
60 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.78 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrollleuchte ip54 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Dauerleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Verkehrsampel, Warnleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,58*
€ 987,06*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 884,36*
€ 987,61*
Frei Haus
ab € 886,98*
€ 996,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,13*
€ 1.003,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 915,95*
€ 1.025,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,54*
€ 1.220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,01*
€ 1.209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,32*
€ 1.166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,37*
€ 1.134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,95*
€ 1.089,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.