Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm 8-13,5mm sw hfr geschl WSTM20/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-D805I14
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302001
EAN/GTIN:
     4013902891825
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
würgenippel m20
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm 8-13,5mm sw hfr geschl WSTM20/SW
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 - 13.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
1 - 9 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,152*
€ 0,221*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,15354*
€ 0,25654*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2632*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1709*
€ 0,2809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25654*
€ 0,30528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22354*
€ 0,26601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21454*
€ 0,2553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19354*
€ 0,23031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18254*
€ 0,21722
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,15354*
€ 0,18271
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.