Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGKZ-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP68 ger Gew 8mm RQGKZ-P,AD34,5-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15500034229 Flexa RQGKZ-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
15500034229 Flexa RQGKZ-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
Artikel-Nr.:
     262-D801E14
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15500034229
EAN/GTIN:
     4025113195647
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGKZ-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP68 ger Gew 8mm RQGKZ-P,AD34,5-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
48.5 mm mm
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 23,36*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,8771*
€ 23,3771*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 22,17889*
€ 25,70889*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 22,4071*
€ 25,8671*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 20,54*
€ 45,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,70889*
€ 30,59358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17889*
€ 26,39288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 642,72225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15500010207
ab € 7,93*
Ähnlich
Flexa
15500013209
ab € 8,06*
Ähnlich
Flexa
15500015211
ab € 8,95*
Ähnlich
Flexa
15500021216
ab € 11,33*
Ähnlich
Flexa
15500028221
ab € 15,16*
Ähnlich
Flexa
15500042236
ab € 23,88*
Ähnlich
Flexa
15500054248
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.