Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGKZ-P PA Ø10mm PG7 Polyamid (PA) IP68 ger Gew 5mm RQGKZ-P,AD10,0-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15500010207 Flexa RQGKZ-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15500010207 Flexa RQGKZ-P Schnellverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D801E04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15500010207
EAN/GTIN:
     4025113195593
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGKZ-P PA Ø10mm PG7 Polyamid (PA) IP68 ger Gew 5mm RQGKZ-P,AD10,0-PG7
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
20.5 mm mm
Gesamtlänge:
50 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6.8 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,86*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,9546*
€ 9,8846*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,85402*
€ 10,94402*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,9131*
€ 11,0231*
2 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,94402*
€ 13,02338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85402*
€ 10,53628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 547,201* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15500013209
ab € 8,04*
Ähnlich
Flexa
15500015211
ab € 8,94*
Ähnlich
Flexa
15500021216
ab € 11,37*
Ähnlich
Flexa
15500028221
ab € 15,1034*
Ähnlich
Flexa
15500034229
ab € 19,8171*
Ähnlich
Flexa
15500042236
ab € 23,91*
Ähnlich
Flexa
15500054248
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.