Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW1-P PA Ø42,5mm PG36 Polyamid (PA) IP66 90°Wink Gew 15mm RQW1-P,AD42,5-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020050236 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050236 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050236 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-D789F27
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020050236
EAN/GTIN:
     4025113149664
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW1-P PA Ø42,5mm PG36 Polyamid (PA) IP66 90°Wink Gew 15mm RQW1-P,AD42,5-PG36
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
72 mm mm
Gesamtlänge:
83 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
42.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa wellrohrverschraubung pg 36, winkel schlauchverschraubung, flexa schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 13,26*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,7851*
€ 13,3151*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,89908*
€ 13,50908*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,97911*
€ 14,79911*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,079*
€ 14,899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,79911*
€ 17,61094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13911*
€ 16,82554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97911*
€ 14,25514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,9911* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020050207
ab € 2,53*
Ähnlich
Flexa
15020050209
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexa
15020050211
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15020050213
ab € 2,74*
Ähnlich
Flexa
15020050216
ab € 2,81*
Ähnlich
Flexa
15020050221
ab € 4,6682*
Ähnlich
Flexa
15020050229
ab € 6,77*
Ähnlich
Flexa
15020050248
ab € 12,762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.