Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020050221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020050221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050221 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96880462
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020050221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
13 mm
Außendurchmesser
34 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Breite
37 mm
Höhe
56 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020050207
ab € 2,54*
Ähnlich
Flexa
15020050209
ab € 2,65*
Ähnlich
Flexa
15020050211
ab € 2,74*
Ähnlich
Flexa
15020050213
ab € 2,75*
Ähnlich
Flexa
15020050216
ab € 2,83*
Ähnlich
Flexa
15020050229
ab € 6,79*
Ähnlich
Flexa
15020050236
ab € 10,70*
Ähnlich
Flexa
15020050248
ab € 12,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.