Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch PA HG-PA Ø50mm Kst Ø35-80mmBü Polyamid (PA) unbeh sw hfr HG-PA,NW50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779C59
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239202080
EAN/GTIN:
     4025113187024
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch PA HG-PA Ø50mm Kst Ø35-80mmBü Polyamid (PA) unbeh sw hfr HG-PA,NW50
Weitere Informationen:
Brandschutz nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
35 - 80 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Temperatur:
-55 - 125 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,205*
€ 9,795*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,87866*
€ 10,52866*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,1603*
€ 10,8403*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,62769*
€ 11,32769*
1
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,32769*
€ 13,47995
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,62769*
€ 11,45695
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 566,3845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,94*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,611*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,98178*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,94034*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,09959*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83821*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93471*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0607*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,03807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.