Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch PA HG-PA Ø20mm Kst Ø18-27mmBü Polyamid (PA) unbeh sw hfr HG-PA,NW20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 18-27 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 18-27 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Artikel-Nr.:
     262-D779C56
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239202027
EAN/GTIN:
     4025113186997
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch PA HG-PA Ø20mm Kst Ø18-27mmBü Polyamid (PA) unbeh sw hfr HG-PA,NW20
Weitere Informationen:
Brandschutz nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
18 - 27 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Temperatur:
-55 - 125 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,355*
€ 3,945*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,3625*
€ 3,9525*
100
Frei Haus
ab € 3,3883*
€ 3,9883*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,7647*
€ 4,3947*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,9566*
€ 4,6166*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,6166*
€ 5,49375
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,9566*
€ 4,70835
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,9566* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 461,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,69*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,07*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,651*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,411*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,56*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,942*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,84*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 24,82*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6735*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,78131*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,90782*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0238*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,01118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.