| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D775A17 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339899753 |
| |
|
| | |
| Abgangsblech Kabelleiter 400mm Weitsp ST WLAB400 Weitere Informationen: | | Kabelleiterbreite: | 400 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegeplatte für Kabelleiter, Abgangsblech für Kabelleiter, Endabgangsblech |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,55* | € 80,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,64* | € 80,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,80* | € 82,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,74* | € 83,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,31* | € 85,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|