| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D775A16 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339899746 |
| |
|
| | |
| Abgangsblech Kabelleiter 300mm Weitsp ST WLAB300 Weitere Informationen: | | Kabelleiterbreite: | 300 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegeplatte für Kabelleiter, Abgangsblech für Kabelleiter, Endabgangsblech |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,36* | € 37,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,00* | € 73,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,31* | € 73,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,31* | € 74,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,32* | € 78,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|