|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D775A15 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339899739 |
| |
|
|  |  |
 | Abgangsblech Kabelleiter 200mm Weitsp ST WLAB200 Weitere Informationen:  |  | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Kabelleiterbreite: | 200 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abbiegeplatte für Kabelleiter, Abgangsblech für Kabelleiter, Endabgangsblech |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,53* | € 32,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 48,44* | € 62,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,00* | € 64,78* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 51,81* | € 67,44* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 54,76* | € 71,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|