| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D774F51 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339913565 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück 60x500mm o.Verb KLTA60.503 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Farbe: | Zink | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelleiter-Abgangsbreite: | 500 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück, Abzweigstück für Kabelleiter, Anbau T-Stück, Anbau T-Stück für Kabelleiter, Anbau-Abzweigstück für Kabelleiter, T-Anbaustück, T-Anbaustück für Kabelleiter, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 232,84* | € 278,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,97* | € 279,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 239,85* | € 288,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 246,18* | € 294,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,81* | € 311,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|