| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D773I29 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339922208 |
| |
|
| | |
| Endplatte Kabelleiter 150x500mm Weitsp WSAS150.500S Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm mm | Höhe des Seitenholms: | 150 mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 43,87* | € 57,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,93* | € 57,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,14* | € 58,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,93* | € 59,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 61,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|