| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D773E17 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339606764 |
| |
|
| | |
| Deckel Anbaustück vz Drehr 400mm Kabelrinne f.Kabelrinne RTADV400C Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Drehriegel | Breite: | 400 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück, kabelbahndeckel breite 400mm, kabelkanal t- und kreuzstück, niedax kabelrinnenabdeckung, Deckel Abzweigstück, Deckel Abzweigstück für Kabelleiter, Deckel Abzweigstück für Kabelrinne, Deckel Abzweigstück Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück, Deckel Anbau T-Stück für Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück für Kabelrinne, Deckel Anbau-Abzweigstück für Kabeltragsystem, Deckel Anbaustück, Deckel Anbaustück für Kabelleiter, Deckel Anbaustück für Kabelrinne, Deckel T-Anbaustück, Deckel T-Anbaustück für Kabelleiter, Deckel T-Anbaustück für Kabelrinne |
| | |
| |