Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 100x100mm ST vz cws RAL9001 hfr LUWB100.100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel, 45 Grad LUWB 100.100 W
Flachwinkel, 45 Grad LUWB 100.100 W
Artikel-Nr.:
     262-D771E48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339790159
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 100x100mm ST vz cws RAL9001 hfr LUWB100.100W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,67*
€ 125,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,64*
€ 125,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,84*
€ 128,33*
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 130,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,63*
€ 141,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.