Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst cws 78x209mm unbeh profiliert RAL9001 PDIK78W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneckdeckel PDIK 78 W (1Paar)
Inneneckdeckel PDIK 78 W (1Paar)
Artikel-Nr.:
     262-D771E10
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339707409
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke
Oberteil GEB-K Kst cws 78x209mm unbeh profiliert RAL9001 PDIK78W
Weitere Informationen:
Ausführung:
profiliert
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
78 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Länge:
209 mm mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 12,92*
€ 18,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 19,31*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 14,56*
€ 19,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 20,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.