Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelrinne H=110mm Red sym B=272150mm int.Verb RA110.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierabschluß RA 110.150
Reduzierabschluß RA 110.150
Artikel-Nr.:
     262-D759H91
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339764303
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Reduzierwinkel
Reduzierstück Kabelrinne H=110mm Red sym B=272150mm int.Verb RA110.150
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Breite (großes Maß):
272 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Farbe:
Zink
Kabelrinnenhöhe:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, niedax kabelbahn, Asymmetrische Reduzierung, Formstück für Kabelrinne, Reduzierstück, Reduzierstück für Kabelpritsche, Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel und Endabschlussblech, Symmetrische Reduzierung, Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 16,13*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 17,09*
1
€ 5,46*
ab € 12,37*
€ 17,61*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,47*
€ 17,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,18*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 322,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.