Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø5-50mm 14-20mm gvz Federst AH1420-CT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbefestigung AH1420-CT4
Kabelbefestigung AH1420-CT4
Artikel-Nr.:
     262-D759F24
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339752126
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Befestigungsklammer Ø5-50mm 14-20mm gvz Federst AH1420-CT4
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
5 - 50 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelkanal Anschlusseck, Stahlträgerbefestigung, kabelkanal anschlusseck, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 3,82*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,11668*
€ 4,03668*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,2171*
€ 4,1671*
1
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 4,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7619*
€ 4,3119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,03668*
€ 4,80365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82668*
€ 4,55375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11668*
€ 3,70885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,917* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.