Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø19-26mm geschl ST anreihb Klemme GM1926-GM3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung GM1926-GM3240
Rohrbefestigung GM1926-GM3240
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D759E54
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339748549
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip niedax
rohrclip
Rohrschelle Ø19-26mm geschl ST anreihb Klemme GM1926-GM3240
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Klemme
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19 - 26 mm
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
2
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,01619*
€ 7,50619*
1
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,3354*
€ 7,6654*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,2088*
€ 7,7388*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,705*
€ 8,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,50619*
€ 8,93237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01619*
€ 7,15927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,65475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.