| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D759E01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339744961 |
| |
|
| | |
| Befestigungsklammer 1-19mm Federst gvz FC-7 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Geeignet für Flanschstärke: | 1 - 19 mm | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | Stahlguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 4,46* | € 5,71* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,6212* | € 5,9012* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 5,03312* | € 6,40312* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,4475* | € 6,5475* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 5,1861* | € 6,5861* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,078* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|