Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel C-Profil ST QV40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QV-Verbindung QV 40
QV-Verbindung QV 40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D759D96
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339160303
Suchbegriffe:
Profilschiene
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
niedax profilschiene
Winkel C-Profil ST QV40
Weitere Informationen:
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
Ausführung:
Winkel
Geeignet für:
C-Profil
In der Schiene:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Auflagewinkel, Außenverbinder, Befestigungselement, Doppelwinkel, Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschiene, Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,8592*
€ 8,3192*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,9697*
€ 8,4397*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,60*
€ 9,29*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 7,9412*
€ 9,4912*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,23222*
€ 9,82222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,82222*
€ 11,68844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23222*
€ 9,79634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 245,5555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.