Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø20mm 7-10mm lgr hfr geschl IMT36181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M20, Durchmesser 7 bis 10
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M20, Durchmesser 7 bis 10
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M20, Durchmesser 7 bis 10
Artikel-Nr.:
     262-D747H46
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT36181
EAN/GTIN:
     3606480163807
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø20mm 7-10mm lgr hfr geschl IMT36181
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 - 10 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 4 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,36813*
€ 0,51813*
50
€ 5,00*
ab € 0,3682*
€ 0,5182*
2 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,3834*
€ 0,5334*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3902*
€ 0,5502*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,41692*
€ 0,58692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58692*
€ 0,69843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56692*
€ 0,67463
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53692*
€ 0,63893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50692*
€ 0,60323
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41692*
€ 0,49613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.