Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø12mm 3-5mm lgr hfr geschl IMT36179


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M12, Durchmesser 3 bis 5
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M12, Durchmesser 3 bis 5
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M12, Durchmesser 3 bis 5
Artikel-Nr.:
     262-D747H45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT36179
EAN/GTIN:
     3606480163784
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø12mm 3-5mm lgr hfr geschl IMT36179
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3 - 5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0.5 - 3 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Nenngröße PG:
12
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,33525*
€ 0,47525*
50
€ 5,00*
ab € 0,3382*
€ 0,4782*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3491*
€ 0,4991*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,355*
€ 0,505*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,37957*
€ 0,53957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53957*
€ 0,64209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50957*
€ 0,60639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48957*
€ 0,58259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46957*
€ 0,55879
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37957*
€ 0,45169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,9785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.