Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL VA ScotchBrite 84x1200x400mm NSYSCX12040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1200xT400mm.
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1200xT400mm.
Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1200xT400mm.
Artikel-Nr.:
     262-D739I26
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYSCX12040
EAN/GTIN:
     3606480155444
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Dachbeplankung RAL VA ScotchBrite 84x1200x400mm NSYSCX12040
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
Scotch Brite
Breite:
1200 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
400 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 630,11*
€ 698,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 633,98*
€ 705,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 637,57*
€ 705,46*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,45*
€ 726,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 665,61*
€ 736,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,68*
€ 831,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.