Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert FME Buchse sw 50Ohm 3m 2f.gesch L00012A0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig FME-Buchse
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig FME-Buchse
Artikel-Nr.:
     262-D728H10
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010101
EAN/GTIN:
     4018359144005
Suchbegriffe:
FME Kabel
Kabel FME
FME Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxkabel konfektioniert FME Buchse sw 50Ohm 3m 2f.gesch L00012A0018
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 58
Länge:
3 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FME
Steckverbindertyp Anschluss 2:
FME
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Messkabel, Messleitung, telegartner hf-kabel 3 m, fme kabel, hf-kabel 50 ohm, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,72*
€ 9,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 10,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,35*
€ 10,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.