Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 50W 25° Ø65mm E27 Spot Glas 68907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703I76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68907
EAN/GTIN:
     4034451689077
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
HV-Halogenreflektorlampe 50W 25° Ø65mm E27 Spot Glas 68907
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spot
Ausstrahlungswinkel:
25 ° °
Durchmesser:
65 mm mm
Farbtemperatur:
0 K K
Gesamtlänge:
88 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR20
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Glas
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Terrarium Wärmelampe, Terrariumlampe, Terrariumwärmelampe, Wärmelampe Terrarium, halogenlampe e27 50w par20, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 24,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 31,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.