Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 151,2W 6300mA 24V IP67 stat Metallgeh 228x68x38,8mm 55352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703I01
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55352
EAN/GTIN:
     4034451553521
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 151,2W 6300mA 24V IP67 stat Metallgeh 228x68x38,8mm 55352
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
151.2 - 151.2 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,89*
€ 107,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,08*
€ 123,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.