Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 151,2W 3600mA 42V IP65 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh dyn 55350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703H99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55350
EAN/GTIN:
     4034451553507
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 151,2W 3600mA 42V IP65 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh dyn 55350
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
151.2 - 151.2 W
Ausgangsspannung:
42 - 42 V
Breite:
68 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,93*
€ 143,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,79*
€ 165,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.