Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 50W VVG f.HI f.HS konv Für Lampenart HI 118x61mm BSN50K302-A2-ITS230V50HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703D20
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74078100
EAN/GTIN:
     8718696740781
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 50W VVG f.HI f.HS konv Für Lampenart HI 118x61mm BSN50K302-A2-ITS230V50HZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
61 mm mm
Für Lampenart HI:
ja
Für Lampenart HS:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
50 - 50 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
imprägniert
Höhe:
52 mm mm
Länge:
118 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips vorschaltgerät vvg, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 67,38*
€ 80,24*
11 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 67,22*
€ 84,53*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 73,55*
€ 92,43*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 94,11*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 85,50*
€ 99,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 599,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74086600
ab € 14,35*
Ähnlich
Philips
74096500
ab € 89,30*
Ähnlich
Philips
74102300
ab € 132,22*
Ähnlich
Philips
74082800
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.