| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D702I62 Herst.-Nr.: 1-S123 EAN/GTIN: 4010202600621 |
| |
|
| | |
| Dreistufen-Schalter AP 16A 0-1-2-3 IP42 Drehkn gr mt MANUELLER3-STUFEN-SCHALTER,AP Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Drehknopf | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsstrom: | 16 A | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP42 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 400 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schaltungsart: | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,01* | € 115,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 91,89* | € 115,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,12* | € 120,22* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,48* | € 124,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|