Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D699I92 Herst.-Nr.: 5301170 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Seilkausche Edst unbeh n.iso 9463A4 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabel: | 0 | Art des Umfanges: | Seilkausche | Ausführung: | nicht isoliert | Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Max. Zugbelastung: | 0 N N | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Spannseildurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,10* | € 60,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,3175* | € 61,0975* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 62,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,1935* | € 67,1735* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,43* | € 67,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,08774* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|