Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 16VAC 250A Schutzkontakt 2,5TE IP20 SN216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SN216 Elektrogehäusezubehör
Hager SN216 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-D698E93
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SN216
EAN/GTIN:
     3250615642165
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose REG 16VAC 250A Schutzkontakt 2,5TE IP20 SN216
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Bemessungsspannung:
16 V V
Bemessungsstrom:
250 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose hager, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose Reiheneinbau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 15,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,24*
€ 26,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 29,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,42*
€ 36,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.