Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 1f UP edst VA 200x200x3mm ZAU2001-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte UP für 1 AMI-Modul ZAU2001-0030
Frontplatte UP für 1 AMI-Modul ZAU2001-0030
Artikel-Nr.:
     262-D698A86
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAU2001-0030
EAN/GTIN:
     4035138020916
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler tcs
unterputzverteiler
Frontplatte 1f UP edst VA 200x200x3mm ZAU2001-0030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,08*
€ 188,91*
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 194,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,87*
€ 195,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,58*
€ 201,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,68*
€ 231,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.