Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 7-36W 700mA 51,4V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 17777000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-D676J86
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17777000
EAN/GTIN:
     4251433924128
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 7-36W 700mA 51,4V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 17777000
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
7 - 36 W
Ausgangsspannung:
51.4 - 51.4 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
53.5 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,54*
€ 57,54*
€ 5,46*
ab € 45,88*
€ 59,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,29*
€ 60,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,80*
€ 63,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,11*
€ 72,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.