Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP44 0,75qmm 49x30x14mm ws Kst Klemm WandDecke 9685146B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsbox für LS 40 Antrieb m.Platine 9685146
Verbindungsbox für LS 40 Antrieb m.Platine 9685146
Artikel-Nr.:
     262-D636A37
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9685146B
EAN/GTIN:
     3660849539696
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP44 0,75qmm 49x30x14mm ws Kst Klemm WandDecke 9685146B
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
30 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
49 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip44, abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,47*
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,88*
€ 7,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.