Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz Inis DC ws glz IP40 Wippe TextfeldBeschriftungsfläche 1870071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMFY Inis DC Rollo Inteo 1870071
SOMFY Inis DC Rollo Inteo 1870071
Artikel-Nr.:
     262-D633G65
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870071
EAN/GTIN:
     3660849524913
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz Inis DC ws glz IP40 Wippe TextfeldBeschriftungsfläche 1870071
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalter 2-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
0.7 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Abdeckrahmen, Rahmen, somfy abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,20*
€ 100,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,11*
€ 158,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.