Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M40 2,2mm 1Durchf 1040.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D632H99
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1040.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229751
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M40 2,2mm 1Durchf 1040.45.16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
52 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Innendurchmesser:
40 mm mm
Stärke:
2.2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring 40x52x7, dichtring, kaiser dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6464*
€ 0,8364*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,6404*
€ 0,8504*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,6585*
€ 0,8585*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,66447*
€ 0,86447*
25
€ 3,90*
ab € 0,732*
€ 0,952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,86447*
€ 1,02872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85447*
€ 1,01682
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84447*
€ 1,00492
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79447*
€ 0,94542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76447*
€ 0,90972
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66447*
€ 0,79072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,61175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.