Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-PA PA Ø17mm IP68 sw Polyamid (PA) -50-115°C SPR-PA,AD17


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12013202013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12013202013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D615H01
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12013202013
EAN/GTIN:
     4025113179098
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST SPR-PA PA Ø17mm IP68 sw Polyamid (PA) -50-115°C SPR-PA,AD17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
105 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 115 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
schwarz
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.13 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyamid (PA)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,10*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4334*
€ 6,1134*
50
Frei Haus
ab € 5,464*
€ 6,164*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 6,23*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,71432*
€ 7,52432*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,52432*
€ 8,95394
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,45432*
€ 8,87064
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,28432*
€ 8,66834
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,11432*
€ 8,46604
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,71432*
€ 7,99004
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,71432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 376,216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.