Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D613I16 Herst.-Nr.: 95451040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe 58W bl Colored G13 Stab 1600lm Ø28mm 1514,2mm 180 TL-DCOLORED58WBLUE1SL/25 Weitere Informationen: | | Anwendung: | allgemein | Farbe: | blau | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 71 kWh | Lampenbezeichnung: | T8 | Lampenform: | Stab | Lampenleistung: | 58 W W | Lichtfarbe: | 180 | Lichtstrom: | 1600 lm lm | Länge: | 1514.2 mm mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Rohrdurchmesser: | 28 mm mm | Schnellstart: | ja | Sockel: | G13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtmittel g13 philips, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 16,46* | € 19,30* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,96* | ab € 17,99* | € 20,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 22,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,80* | € 24,71* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 23,18* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 671,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|