Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21730205
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928049001805
EAN/GTIN:
     8711500954510
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1514.2 mm
Gewicht
172.6 g
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Blau
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
1600 lm
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Blau
Quecksilbergehalt
13 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
111 V
Eingangsstrom
0.670 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.