Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP54 160A BVP:662461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskasten 3p IP54 160A BVP:662461
Artikel-Nr.:
     262-D599H86
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:662461
EAN/GTIN:
     4019169832229
Suchbegriffe:
Abgangskasten
siemens abgangskasten 160a
abgangskasten siemens
abgangskasten 160a
Abgangskasten 3p IP54 160A BVP:662461
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
406 mm
Farbe:
grau
Höhe:
257 mm
Länge:
725 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.018,68*
€ 2.178,08*
Frei Haus
ab € 2.023,76*
€ 2.183,33*
Frei Haus
ab € 2.046,14*
€ 2.198,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.061,41*
€ 2.223,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,47*
€ 2.645,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,62*
€ 2.597,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.113,12*
€ 2.514,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,57*
€ 2.473,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.061,41*
€ 2.453,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.