Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24-240VAC 2S 2Ö IP20 22,5x100x90mm Federzugans 3RQ1000-2HW00-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D596B08
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ10002HW000AX0
EAN/GTIN:
     4047621094502
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Schaltrelais 24-240VAC 2S 2Ö IP20 22,5x100x90mm Federzugans 3RQ1000-2HW00-0AX0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
100 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
90 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais siemens, interface relais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,92*
€ 142,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,44*
€ 143,34*
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 148,65*
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 190,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.